SC.T 120408 HB7210-1

Prekės Nr.: 260766 HB7210-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCMT 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7210-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis GM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 450 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260766 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059279
Gamintojo numeris 260766 HB7210-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį