SC.T 120408 HB7130-2

Prekės Nr.: 260766 HB7130-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCMT 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260766 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750312
Gamintojo numeris 260766 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SC.T 120408  HB7130-2

SC.T 120408 HB7130-2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,46 €
nuo 10  Vienetai
9,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
562 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,98 €
nuo 10  Vienetai
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
741 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,70 €
nuo 10  Vienetai
9,75 €
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCMT 120408 SCMT 09T308 SCMT 120408 SCMT 120408 SCMT 09T308
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas M M M M M

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį