Šiam produktui yra alternatyva

SC. T 09T304, Rūšis: HB7140-1

Prekės Nr.: 260762 HB7140-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7140-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260762 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819246
Gamintojo numeris 260762 HB7140-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SC. T 09T304, Rūšis: HB7140-1

SC. T 09T304, Rūšis: HB7140-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,46 €
nuo 10  Vienetai
9,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,70 €
nuo 10  Vienetai
9,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,98 €
nuo 10  Vienetai
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
692 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,70 €
nuo 10  Vienetai
9,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas Rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Drožlialaužis VM VM VM VM MM MM VM VM
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį