{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260762 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699749 | |
Gamintojo numeris | 260762 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
SC. T 09T304, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
900 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
905 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
644 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
861 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |