Tekinimo plokštelės laikiklis 20/12 mm

Prekės Nr.: 260711 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSDCN 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 1204..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 10 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 11,2 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 9
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819
Gamintojo numeris 260711 20/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį