Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Prekės Nr.: 260707 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSSCR/L 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 27 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 9
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260707 20/12
EAN / GTIN 4045197653345
Gamintojo numeris 260707 20/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį