Tekinimo plokštelės laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 260707 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSSCR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 9
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260707 25/12
EAN / GTIN 4045197653352
Gamintojo numeris 260707 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį