Tekinimo laikiklis SSSCR 45°, keičiamoms plokštelėms SC.., dešininis, Koto / plokštelių dydis: 8/09mm

Prekės Nr.: 260706 8/09
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 8 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSSCR/L 0808D09
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 13,25 mm
Galvutės ilgis L1 21 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 23
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260706 8/09
EAN / GTIN 4045197937452
Gamintojo numeris 260706 8/09