Tekinimo laikiklis SSSCR 45°, keičiamoms plokštelėms SC.., dešininis

Prekės Nr.: 260706 16/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSSCR/L 1616H12
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 18 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 9
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260706 16/12
EAN / GTIN 4062406396817
Gamintojo numeris 260706 16/12