Tekinimo plokštelės laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 260706 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSSCR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 9
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260706 25/12
EAN / GTIN 4045197653314

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį