RC.X 1204 HU7310-1

Prekės Nr.: 260650 HU7310-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RCGX 1204
Kietlydinys HU7310-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nuolat
Drožlialaužis AM
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260650 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058616
Gamintojo numeris 260650 HU7310-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį