DCMT 070204, Rūšis: PV720

Prekės Nr.: 260483 PV720
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260483 PV720
EAN / GTIN 4960664726882
Gamintojo numeris TLD64040

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DCMT 070204, Rūšis: PV720

DCMT 070204, Rūšis: PV720

reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
8,06 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 224 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
801 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
994 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje
6,35 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2 2 2
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Drožlialaužis GK SM SM SM PM
Pagrindinis naudojimas P P P P P

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį