{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 280 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260500 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406351250 | |
Gamintojo numeris | 260500 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DCMT 070204, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
992 vnt. yra sandėlyje
6,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 653 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HBT020 | HB7020 |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P |