{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGT 11T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7310 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | AM | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260464 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669926 | |
Gamintojo numeris | 260464 HB7310 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Rūšis: HB7310
reikia užklausti
Yra sandėlyje
775 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 856 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | Carbura |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | continuu |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Kietlydinys | HB7310 | HU7310 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |