Šiam produktui yra alternatyva

DC.T 11T308 HB7140-1

Prekės Nr.: 260464 HB7140-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
943 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7140-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260464 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819178
Gamintojo numeris 260464 HB7140-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC.T 11T308  HB7140-1

DC.T 11T308 HB7140-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
943 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,40 €
nuo 10  Vienetai
9,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 334 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Ašmenys HM HM HM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Drožlialaužis VM MM VM
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas M M M

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį