DC.T 070202, Rūšis: HB7120-1

Prekės Nr.: 260449 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260449 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817303
Gamintojo numeris 260449 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC.T 070202, Rūšis: HB7120-1

DC.T 070202, Rūšis: HB7120-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070202 DCMT 070202 DCGT 070202
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Drožlialaužis VM GM XUM
Pagrindinis naudojimas M K UNI

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį