DC.T 070202, Rūšis: HB7020

Prekės Nr.: 260449 HB7020
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260449 HB7020
EAN / GTIN 4045197698896
Gamintojo numeris 260449 HB7020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC.T 070202, Rūšis: HB7020

DC.T 070202, Rūšis: HB7020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 239 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
€ 9,78
nuo 10  Vienetai
€ 8,15
Kampo spindulys 0,2 mm 0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070202 DCMT 070202
Ašmenys HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas licht onderbroken
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Kietlydinys HB7020 HB7140-1
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį