{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | SW05 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 100 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260387 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629626 | |
Gamintojo numeris | TWH01898 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T308 SW05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
10,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
616 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Drožlialaužis | MQ | VS | AF | TIS |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 100 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tolerancija | M | M | G | M |