DCMT 11T308, Rūšis: PV720

Prekės Nr.: 260387 PV720
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis HQ
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260387 PV720
EAN / GTIN 4960664724161
Gamintojo numeris TLD03532

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DCMT 11T308, Rūšis: PV720

DCMT 11T308, Rūšis: PV720

reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
10,28 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 394 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas
Kietlydinys PV720 HB7010-1 HB7010-1
Drožlialaužis HQ SS SS
Pagrindinis naudojimas P P P
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 270 m/min 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 500 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį