DCMT 11T308 CCX

Prekės Nr.: 260387 CCX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,75 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,79 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT11T308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CCX
    Ašmenys Cermet
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis PP
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 370 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260387 CCX
    EAN / GTIN 4960664911592

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį