DCMT 11T308 CA510

Prekės Nr.: 260387 CA510
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CA510
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nuolat
    Drožlialaužis HQ
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 450 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260387 CA510
    EAN / GTIN 4960664697656
    Gamintojo numeris TAA01862

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį