{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7415-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Produkto numeris | 260359 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749644 | |
Gamintojo numeris | 260359 HB7415-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Rūšis: HB7415-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |