Keičiama tekinimo plokštelė DC.T 11T304, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260359 HB7315-1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,74 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 11T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7315-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,6 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260359 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769963
Gamintojo numeris 260359 HB7315-1
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
Your contact person
Į prekių krepšelį