Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu SET11

Prekės Nr.: 260347 SET11
Rinkinio kaina 3 vnt. (75,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Paskirtis kairiniai
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Bendras ilgis L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260347 SET11
    EAN / GTIN 4045197657763
    Gamintojo numeris 260347 SET11

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Plastikiniame lagamine.