{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | kairiniai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 18 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260347 SET07 | |
EAN / GTIN | 4045197656681 | |
Gamintojo numeris | 260347 SET07 |