Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 25/11 mm

Prekės Nr.: 260343 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį