Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 40/11 mm

Prekės Nr.: 260342 40/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 49 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Užspaudimo ilgis L2 39 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 3
Atraminės plokštelės varžtas 269013 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260342 40/11
EAN / GTIN 4045197656056
Gamintojo numeris 260342 40/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį