Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 32/11mm

Prekės Nr.: 260342 32/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 32 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A32S SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Užspaudimo ilgis L2 31 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 3
Atraminės plokštelės varžtas 269013 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049
Gamintojo numeris 260342 32/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį