Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 25/11 mm

Prekės Nr.: 260338 25/11

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25S SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 19 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Iškyšos ilgis L1 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269022 3
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260338 25/11
Gamintojo numeris THC11714

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį