{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A10L SDUCR/L07 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 14 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 8,7 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269022 4 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260338 10/07 | |
Gamintojo numeris | THC11700 |