Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 8/07 mm

Prekės Nr.: 260321 8/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Plokštelės dydis 7 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 8×D
    Ašmenys HM
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E08K SDQCR/L07
    Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
    Užspaudimo ilgis L2 7,6 mm
    Bendras ilgis L 125 mm
    Iškyšos ilgis L1 26 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260321 8/07
    EAN / GTIN 4067263622710
    Gamintojo numeris 260321 8/07

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį