{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E16R SDQCR/L07 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 10 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15,6 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260321 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877772 | |
Gamintojo numeris | 260321 16/07 |