{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | SDJCR/L 1616H11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 3 | |
Atraminė plokštelė | 269007 1 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260296 16/11 | |
Gamintojo numeris | 260296 16/11 |