{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260204 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696536 | |
Gamintojo numeris | TAA00531 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
15,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
896 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Kietlydinys | CA510 | HB7010-1 |
Drožlialaužis | GK | SM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |