{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA315 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260204 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798216 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Rūšis: CA315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | CA315 | HB7210-1 |
Drožlialaužis | GK | GM |
Pagrindinis naudojimas | K | K |
Tolerancija | M | M |