{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PR1725 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Papildomas naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | WP | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 200 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 50 m/min - 150 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260099 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890712 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: PR1725
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 372 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 519 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 724 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Kietlydinys | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |