CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA125P

Prekės Nr.: 260099 CA125P
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,87 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA125P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis WP
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260099 CA125P
EAN / GTIN 4960664017508

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį