{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA025P | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | WP | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 330 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260099 CA025P |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA025P |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tolerancija | M | M |