{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7415-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | TIS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 110 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260066 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749583 | |
Gamintojo numeris | 260066 HB7415-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Rūšis: HB7415-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Ašmenys | HM | HM |
Drožlialaužis | TIS | TIS |
Pagrindinis naudojimas | S | S |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |