CCMT 120408 HB7130-2

Prekės Nr.: 260066 HB7130-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 120408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7130-2
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis VS
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260066 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263290902
    Gamintojo numeris 260066 HB7130-2

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį