CC.T 120404, Rūšis: HU7315-1

Prekės Nr.: 260064 HU7315-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7315-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nuolat
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260064 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380298
Gamintojo numeris 260064 HU7315-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį