CC.T 120404, Rūšis: HB7130-2

Prekės Nr.: 260064 HB7130-2
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
513 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260064 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750138
Gamintojo numeris 260064 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CC.T 120404, Rūšis: HB7130-2

CC.T 120404, Rūšis: HB7130-2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
513 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,48 €
nuo 10  Vienetai
10,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
714 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,48 €
nuo 10  Vienetai
10,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
525 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,48 €
nuo 10  Vienetai
10,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
540 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,24 €
nuo 10  Vienetai
10,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,48 €
nuo 10  Vienetai
10,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
611 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,48 €
nuo 10  Vienetai
10,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
780 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 210 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,42 €
nuo 10  Vienetai
10,35 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 4 mm
Kietlydinys HB7130-2 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 2,5 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį