CC. T 060202, Rūšis: HB7130-2

Prekės Nr.: 260050 HB7130-2
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
484 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260050 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750091
Gamintojo numeris 260050 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CC. T 060202, Rūšis: HB7130-2

CC. T 060202, Rūšis: HB7130-2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
484 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
8,70 €
nuo 10  Vienetai
7,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
680 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
8,52 €
nuo 10  Vienetai
7,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
Kampo spindulys 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas M M M
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį