CC. T 060202, Rūšis: HB7415-1

Prekės Nr.: 260050 HB7415-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7415-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis TIS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260050 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749521
Gamintojo numeris 260050 HB7415-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį