GARANT Master Mute ištekinimo peilis 40/09 mm

Prekės Nr.: 260045 40/09
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40X SCLCR/L09
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 240 mm
Bendras ilgis L 343 mm
Iškyšos ilgis L1 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 50
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260045 40/09
EAN / GTIN 4067263623427
Gamintojo numeris 260045 40/09

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį