{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Norma | DIN 8024 | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25X SCLCR/L09 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 155 mm | |
Bendras ilgis L | 222 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 50 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260045 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263623403 | |
Gamintojo numeris | 260045 25/09 |