Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 1216/06 mm

Prekės Nr.: 260032 1216/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 6 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A1216M SCLCR/L06
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 8,9 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Kakliuko plotis L4 12 mm
    Galvutės ilgis L1 42 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260032 1216/06
    EAN / GTIN 4045197979025
    Gamintojo numeris 260032 1216/06

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį