Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 40/12 mm

Prekės Nr.: 260032 40/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T SCLCR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 49 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Užspaudimo ilgis L2 38,5 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 6
Atraminės plokštelės varžtas 269013 5
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260032 40/12
EAN / GTIN 4045197652294
Gamintojo numeris 260032 40/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį