{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SCLCR/L12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 27 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 9 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260030 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406575793 | |
Gamintojo numeris | 260030 25/12 |