{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SCLCR/L09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 27 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260030 25/09 | |
EAN / GTIN | 4062406575786 | |
Gamintojo numeris | 260030 25/09 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 25/09 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 200 | 200 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | CN.. 09T3.. |
Plokštelės dydis | 9 | 9 |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 | 23 |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 27 | 32 |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,5 | 17 |